VTEK SRL - VAS416100191 COND. MARCIA PER MOTORI 2UF 450V CAVET
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 2 µF
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 28 mm
Länge - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073862093
Artikelnummer
VAS416100191
Herstellernummer
416100191
Hersteller
VAS
Kapazität:
2 µF
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
28 mm
Länge:
55 mm
Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: l'elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. – classe di sicurezza: P0. Condensatore marcia per motori 2 UF 450V con cavetti unipolari 0,5 mm2 L= 150 mm.


