VTEK SRL - VAS41604D647 COND. PER LAMPADE 8UF 250V - 41604D647

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 8 µF
Nennspannung - 250...250 V
Ausführung - Reihenkondensator für L-Lampe
Mit Steckklemme - nein
Durchmesser - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076614200
Artikelnummer
VAS41604D647
Herstellernummer
41604D647
Hersteller
VAS
Kapazität:
8 µF
Nennspannung:
250...250 V
Ausführung:
Reihenkondensator für L-Lampe
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
30 mm
Länge:
70 mm
Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccatocon resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito – Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.


