VTEK SRL - VAS41604D247 COND. PER LAMPADE 5UF 250V - 41604D247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 5 µF
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 25 mm
Länge - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022923942
Artikelnummer
VAS41604D247
Herstellernummer
41604D247
Hersteller
VAS
Kapazität:
5 µF
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
25 mm
Länge:
55 mm
Condensatore per lampadey 2,5UFY 250V. Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. – Piccole dimensioni e peso contenuto. – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.


