Startseite

VTEK SRL - VAS41604D147 COND. PER LAMPADE 4,5UF 250V - 41604D147

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS41604D147 COND. PER LAMPADE  4,5UF  250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 4.5 µF

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 25 mm

  • Länge - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022923928

Artikelnummer

VAS41604D147

Herstellernummer

41604D147

Hersteller

VAS

Kapazität:

4.5 µF

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

25 mm

Länge:

55 mm

Condensatore per lampadey 2,5UFY 250V. Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. – Piccole dimensioni e peso contenuto. – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.