VTEK SRL - VAS41604C547 COND. PER LAMPADE 2,5UF 250V - 41604C547

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 2.5 µF
Nennspannung - 250...250 V
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Mit Steckklemme - nein
Durchmesser - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022923829
Artikelnummer
VAS41604C547
Herstellernummer
41604C547
Hersteller
VAS
Kapazität:
2.5 µF
Nennspannung:
250...250 V
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
25 mm
Länge:
50 mm
Condensatore per lampadey 2,5UFY 250V. Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. – Piccole dimensioni e peso contenuto. – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.


