Startseite

VTEK SRL - VAS41604A247 COND. PER LAMPADE 12,5UF 250V - 41604A247

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS41604A247 COND. PER LAMPADE  12,5UF  250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 12.5 µF

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Ausführung - Reihenkondensator für L-Lampe

  • Mit Steckklemme - nein

  • Durchmesser - 36 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076372957

Artikelnummer

VAS41604A247

Herstellernummer

41604A247

Hersteller

VAS

Kapazität:

12.5 µF

Nennspannung:

250...250 V

Ausführung:

Reihenkondensator für L-Lampe

Mit Steckklemme:

nein

Durchmesser:

36 mm

Länge:

70 mm

Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccatocon resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito – Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.