Startseite

VTEK SRL - VAS416044247 COND. PER LAMPADE 25UF 250V - 416044247

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416044247 COND. PER LAMPADE  25UF  250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 25 µF

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 40 mm

  • Länge - 92 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Condensatori di rifasamento in B.T.

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8001022034518

Artikelnummer

VAS416044247

Herstellernummer

416044247

Hersteller

VAS

Kapazität:

25 µF

Nennspannung:

250...250 V

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

40 mm

Länge:

92 mm

Tensione nominale : 250 V~ - 50/60 Hz 280 V~ - 50 Hz Temperatura di lavoro : –25... +85°C Angolo di perdita : tanδ ≤ 20•10–4 (20°C, Vn, 50 Hz).Resistenza di scarica : 1 MΩ ≤ 22 μF 300 KΩ 25 ÷ 70 μF 220 KΩ 80 ÷ 100 μF.Tensione di prova : Tra le armature: 2,15 Un per 2 sec. verso massa: 2 kV per 60 sec. (prova di tipo).Omologazioni : Norme di riferimento : EN 61048/A1/A2.tipo A - EN 61049 Rivestimento : Custodia e coperchio in materiale plastico autoestinguente.Terminali : Terminali ad innesto 2,8 mm2.Cavetti unipolari rigidi isolati in PVC 90°C 0,5 mm2 - con morsettiera integrata.Grado di protezione : IP00