Startseite
Nicht mehr in Produktion

VORTICE - VOR0000070870 MICROCOMFORT - 0000070870

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - auf Wand

  • Farbe - weiß

  • Breite - 385 mm

  • Höhe - 460 mm

  • Frostschutzschaltung - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8010300708706

Artikelnummer

VOR0000070870

Herstellernummer

0000070870

Hersteller

VOR

Montageart:

auf Wand

Farbe:

weiß

Breite:

385 mm

Höhe:

460 mm

Frostschutzschaltung:

ja

Tiefe:

130 mm

Gewicht:

2.45 kg

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

•2 potenze: 1000/2000 W.•Involucro anteriore in resina ABS autoestinguente (V0).•Involucro posteriore in polipropilene (PP) autoestinguente. •Resistenza ad aghi equipaggiata di limitatore termico a rripristino manuale. •Interruttori rotativi posti sul lato sinistro, consentono di accendere e impostare il prodotto nella modalità di funzionamento prescelta.•Termostato ambiente permette di impostare e di mantenere la temperatura ambiente desiderata senza sprechi di energia.•Funzione antigelo garantisce, quando impostata,l’accensione automatica del termoventilatore allorchè la temperatura scende al di sotto dei 5°C. •In bagno è possibile installarlo in Zona 3. •Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 m con spina schuko.•Grado di protezione: IPX3.•Classe di Isolamento: Cl. II

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie