Startseite
Nicht mehr in Produktion

VORTICE - VOR0000070140 SCALDATUTTO CLASSIC FH-V0 - 0000070140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung - 2000...2000 kW

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

  • Schutzart (IP) - IPX1

  • Zeitschalter - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8010300701400

Artikelnummer

VOR0000070140

Herstellernummer

0000070140

Hersteller

VOR

Heizleistung:

2000...2000 kW

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Schutzart (IP):

IPX1

Zeitschalter:

nein

Quando è necessario integrare il riscaldamento esistente perchè insufficiente o perchè programmato in altro orario. Dimensioni molto contenute e design piacevole, si adatta a tutti gli ambienti ed arredamenti. Realizzati in resina termoplastica autoestinguente V0, materiale con il più alto grado di autoestinguenza. Sicuri perchè dotati di limitatore termico che interrompe l'alimentazione in caso di sovraccarico delle resistenze. Termostato ambiente. Funzione antigelo, utile nelle case scarsamente abitate. Apparecchi costruiti in conformità alle norme. CEI EN 60335-2-30. Può essere utilizzato anche come ventilatore estivo.

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie