VORTICE - VOR0000061744 NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 160/60 IPX5 - 0000061744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Gebläserad - 1524 mm
Farbe - weiß
Max. Drehzahl - 201 1/min
Luftmenge unbelastet - 14000 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300617442
Artikelnummer
VOR0000061744
Herstellernummer
0000061744
Hersteller
VOR
Durchmesser Gebläserad:
1524 mm
Farbe:
weiß
Max. Drehzahl:
201 1/min
Luftmenge unbelastet:
14000 m³/h
Ventilatore da soffitto reversibili, serie Nordik International Plus. La protezione dall’umidità e le pale zincate, rendono Nordik International Plus particolarmente adatto ad essere installato in ambienti esterni (verande, balconi, gazebo, etc.) così come in ambienti di lavoro caratterizzati dalla presenza di forti concentrazioni di umidità (serre etc.) ed anche da spruzzi d’acqua ad alta pressione (officine, etc.). Pale, asta, albero motore sono realizzati in lamiera d’acciaio zincata che previene i rischi di ossidazione; inoltre le pale e le aste sono rifinite con vernice poliestere antigraffio di colore bianco ghiaccio. Motore a rotore esterno ad elevato rendimento anche a bassa velocità. Funzione reversibilità: è possibile invertire la direzione delflusso d’aria dal pavimento al soffitto, si viene così a creare un flusso non più diretto, ma avvolgente e più ampio. Inoltre si migliora la destratificazione del calore in inverno, riducendo la differenza di temperatura tra il pavimento (più freddo) e il soffitto (più caldo). Rinfresca persone disposte in una circonferenza corrispondente a circa 2,5 volte il diametro circoscritto delle pale in ambiente totalmente libero. In presenza di pareti tangenti la circonferenza, l’effetto rinfrescante si accentua. Altezza minima da terra del ventilatore deve essere 2.3 m. Sono regolabili esclusivamente con scatole comandi. Forniti con asta di sostegno in acciaio di 375 mm. Isolamento: Cl. I .


