Startseite
Nicht mehr in Produktion

VORTICE - VOR0000060601 NORDIK STORM 50/20 - 0000060601

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000060601 NORDIK STORM 50/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tisch

  • Farbe - grün

  • Durchmesser Gebläserad - 500 mm

  • Breite - 650 mm

  • Tiefe - 280 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300606019

Artikelnummer

VOR0000060601

Herstellernummer

0000060601

Hersteller

VOR

Ausführung:

Tisch

Farbe:

grün

Durchmesser Gebläserad:

500 mm

Breite:

650 mm

Tiefe:

280 mm

Anzahl der Gebläsestufen:

1

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Oszillation:

ja

Ventilatore da pavimento di robusta costruzione e dalle elevate prestazioni, ideale per il raffrescamento di locali commerciali ed industriali di medie dimensioni. Griglie in filo d’acciaio verniciato. Struttura in lamiera acciaio verniciata verde. Manopole in resina termoplastica di colore nero per il serraggio e la regolazione a 360° sul piano orizzontale del corpo ventilante.