Startseite

VORTICE - VOR0000046192 CURVA A GOMITO 45° ROTONDA 100 VKC301 - 0000046192

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000046192 CURVA A GOMITO 45° ROTONDA 100 VKC301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300461922

Artikelnummer

VOR0000046192

Herstellernummer

0000046192

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Für Rohrdurchmesser nominal:

100 mm

Durchmesser:

100 mm

Ausführung:

stecken

Mit Muffe:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

weiß

Flexibel:

nein

Winkel des Bogens:

45 °

Curva per tubi da installazione, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000046192 - CURVA A GOMITO 45 ROTONDA 100 VKC301