Startseite

VORTICE - VOR0000042328 MPC-E 404 T - 0000042328

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042328 MPC-E 404 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 4700 m³/h

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Leistungsaufnahme - 225 kW

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300423289

Artikelnummer

VOR0000042328

Herstellernummer

0000042328

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

4700 m³/h

Anschlussspannung:

400 V

Leistungsaufnahme:

225 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IPX4

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Polumschaltbar:

nein

Länge:

330 mm

Gehäusedurchmesser:

418 mm

Kanaldurchmesser:

400 mm

Anschluss:

Flansch

Aspiratori elicoidali a media pressione intubati. Ventilatori assiali industriali a media pressione intubati, disponibili in diversi diametri ed in versione mono e trifase, progettati per la ventilazione, con scarico libero o in condotto, di locali commerciali ed industriali (magazzini, serre, locali agricoli, officine).