Startseite

VORTICE - VOR0000042309 MPC-E 302 T - 0000042309

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042309 MPC-E 302 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 2900 m³/h

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Leistungsaufnahme - 360 kW

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300423098

Artikelnummer

VOR0000042309

Herstellernummer

0000042309

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

2900 m³/h

Anschlussspannung:

400 V

Leistungsaufnahme:

360 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IPX4

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Polumschaltbar:

nein

Länge:

330 mm

Gehäusedurchmesser:

316 mm

Kanaldurchmesser:

300 mm

Anschluss:

Flansch

Aspiratore elicoidale a media pressione intubato, struttura composta da due parti flangiate, assemblate mediante viti che consentono il collegamento a tubi normalizzati. Motore asincrono ad 1 velocità, in classe F, con albero montato su cuscinetti a sfera. Girante con pale a profilo alare in resina plastica ad alta resistenza e mozzi di alluminio pressofuso. Supporto motore in acciaio protetto da vernice epossipoliestere di colore nero. Temperatura di funzionamento -25/+70°C. Grado di protezione IPX4.