VORTICE - VOR0000042228 MPC-E 404 M - 0000042228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 4800 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 272 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8010300422282
Artikelnummer
VOR0000042228
Herstellernummer
0000042228
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
4800 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
272 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IPX4
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
330 mm
Gehäusedurchmesser:
418 mm
Kanaldurchmesser:
400 mm
Anschluss:
Flansch


