Startseite

VORTICE - VOR0000042217 MPC-E 354 M - 0000042217

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042217 MPC-E 354 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 3150 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 152 kW

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300422176

Artikelnummer

VOR0000042217

Herstellernummer

0000042217

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

3150 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

152 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IPX4

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Polumschaltbar:

nein

Länge:

330 mm

Gehäusedurchmesser:

368 mm

Kanaldurchmesser:

350 mm

Anschluss:

Flansch

Aspiratore elicoidale a media pressione intubato, struttura composta da due parti flangiate, assemblate mediante viti che consentono il collegamento a tubi normalizzati. Motore asincrono ad 1 velocità, in classe F, con albero montato su cuscinetti a sfera. Girante con pale a profilo alare in resina plastica ad alta resistenza e mozzi di alluminio pressofuso. Supporto motore in acciaio protetto da vernice epossipoliestere di colore nero. Temperatura di funzionamento -25/+70°C. Grado di protezione IPX4.