VORTICE - VOR0000030951 C 15/2 T - 0000030951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom - 430 m³/h
Nennleistung - 0.16 kW
Richtung - radial
Kanalbreite - 83 mm
Kanalhöhe - 88 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300309514
Artikelnummer
VOR0000030951
Herstellernummer
0000030951
Hersteller
VOR
Volumenstrom:
430 m³/h
Nennleistung:
0.16 kW
Richtung:
radial
Kanalbreite:
83 mm
Kanalhöhe:
88 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Gewicht:
3300 g
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Ein VORTICE Produkt
Entdecken Sie die VORTICE-Serie


