Startseite

VORTICE - VOR0000030902 C 15/2 M - 0000030902

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom - 450 m³/h

  • Nennleistung - 0.16 kW

  • Richtung - radial

  • Kanalbreite - 83 mm

  • Kanalhöhe - 88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300309026

Artikelnummer

VOR0000030902

Herstellernummer

0000030902

Hersteller

VOR

Volumenstrom:

450 m³/h

Nennleistung:

0.16 kW

Richtung:

radial

Kanalbreite:

83 mm

Kanalhöhe:

88 mm

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Gewicht:

4600 g

Mediumtemperatur:

0...50 °C

•Motore asincrono ad induzione,con grado di protezione IP54,autoventilato, montato su cuscinetti a sfera.•Girante in acciaio zincato protetta contro le ossidazioni con pale curvate in avanti per un altorendimento; facile estrazione della ventola per manutenzione e pulizia anche ad apparecchio installato. •Con dispositivo termico di interruzione a chiusura automatica incorporato nel motore. Non necessita di un collegamento ad un interruttore magnetotermico. •Telaio con coclea in lamiera d’acciaio verniciato con resine epossidiche, munita di foratura per consentire di orientare il motore in 8 posizioni diverse rispetto alla bocca di mandata. •Temperatura di funzionamento da –25°C a +40°C.

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie