Startseite

VORTICE - VOR0000022789 AF 315 (FILTRO ARIA) - 0000022789

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000022789 AF 315  (FILTRO ARIA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 430 mm

  • Werkstoff - synthetisch

  • Höhe - 390 mm

  • Nennvolumenstrom - 0...2400 m³/h

  • Tiefe - 452 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300227894

Artikelnummer

VOR0000022789

Herstellernummer

0000022789

Hersteller

VOR

Breite:

430 mm

Werkstoff:

synthetisch

Höhe:

390 mm

Nennvolumenstrom:

0...2400 m³/h

Tiefe:

452 mm

Filterumrandung:

rostfreier Stahl

Schutzplatte:

ja

Filtro dell'aria a pannello / cassetta, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000022789 - AF 315 (FILTRO ARIA)