Startseite

VORTICE - VOR0000021624 FTR EPM1 55% (F7) 398X184X21 - 0000021624

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021624 FTR EPM1 55% (F7) 398X184X21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 398 mm

  • Höhe - 184 mm

  • Tiefe - 21 mm

  • Mit Rahmen - nein

  • Schutzplatte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300216249

Artikelnummer

VOR0000021624

Herstellernummer

0000021624

Hersteller

VOR

Breite:

398 mm

Höhe:

184 mm

Tiefe:

21 mm

Mit Rahmen:

nein

Schutzplatte:

nein

Filtro dell'aria piatto Vortice