Startseite

VORTICE - VOR0000021483 WDG-C-V 35 - 0000021483

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021483 WDG-C-V 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 0 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - Steck

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300214832

Artikelnummer

VOR0000021483

Herstellernummer

0000021483

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

0 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

nein

Durchmesser:

0 mm

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

Curva per tubi da installazione, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021483 - WDG-C-V 35