VORTICE - VOR0000021482 WDG-J 35 - 0000021482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Leitungsführungskanals - 108 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 54 mm
Bauform - Kupplung
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8010300214825
Artikelnummer
VOR0000021482
Herstellernummer
0000021482
Hersteller
VOR
Breite des Leitungsführungskanals:
108 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
54 mm
Bauform:
Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
ja


