VORTICE - VOR0000015266 HEATMASTER F400 560 T4 3KW 120°C - 0000015266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8010300152660
Artikelnummer
VOR0000015266
Herstellernummer
0000015266
Hersteller
VOR
Struttura, integrante la griglia anti-volatili, e base di fissaggio al tetto in lamiera d’acciaio zincata; una coppia di cerniere permette il ribaltamento della piastra di supporto del ventilatore, per agevolare gli interventi di ispezione e manutenzione. Copertura in alluminio protetto dalla corrosione; facilmente rimovibile, resistente agli urti, alle alte temperature e all’azione degli agenti atmosferici, si caratterizza per la forma complessiva, ottimizzata per evitare l’ingresso di pioggia nel sottostante condotto, anche in presenza di forti temporali. Girante centrifuga ad alta efficienza del tipo a pale rovesce, autopulente, in lamiera d’acciaio zincato. Motore ad alta efficienza, conforme al Reg. Ecodesign 2019/1781 per minimizzare i consumi, con albero montato su cuscinetti a sfere per accrescere la durata. Il grado di protezione è IP55, la classe di isolamento è F. Interruttore di sicurezza integrato disponibile a richiesta. Alimentazione trifase 230-400V / 50Hz. Temperature di funzionamento comprese da -25°C e +60°C; temperatura massima dell’aria trattata (funzionamento continuo, servizio S1) 80°C (120°C su richiesta). Temperatura massima 400°C per 2h (servizio S2) certificata APPLUS. Classe di isolamento elettrico I (richiesta messa a terra).


