Startseite

VORTICE - VOR0000015080 TORRETTA TRM 70 ED 4P - 0000015080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt

  • Selbsttätige Verschlussklappe integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300150802

Artikelnummer

VOR0000015080

Herstellernummer

0000015080

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

verzinkt

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Volumenstrom:

5800 m³/h

Nennleistung:

1020 W

Mediumtemperatur:

0...400 °C

Schutzart (IP):

IP55

Nenndurchmesser Kanal:

300 mm

Abluftrichtung:

horizontal

TORRETTE A SCARICO ORIZZONTALE PER L'ESTRAZIONE DI FUMI CALDI