Startseite

VORTICE - VOR0000015043 TORRETTA TRM 20 ED 4P - 0000015043

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt

  • Selbsttätige Verschlussklappe integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300150437

Artikelnummer

VOR0000015043

Herstellernummer

0000015043

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

verzinkt

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Volumenstrom:

2200 m³/h

Nennleistung:

270 W

Mediumtemperatur:

0...400 °C

Schutzart (IP):

IP55

Nenndurchmesser Kanal:

250 mm

Abluftrichtung:

horizontal

•Isolamento motore in classe H; protezione IP55.•Motori asincroni a induzione.•Grandezza standard UNELMEC B5, rotori montati su cuscinetti a sfere.•Ventilatore autopulente a pale rovesce in lamiera d'acciaio zincata, mozzo in alluminio pressofuso, rotazione oraria (vista dal lato di aspirazione). •Tutti i modelli sono dotati di protezione anti-volatile.•Bocca di aspirazione a sezione aerodinamica in lamiera d'acciaio verniciata a poliestere •Per la sicurezza del prodotto nel tempo, tutti i modelli sonodotati di un cavo di sicurezza per ancorare l'apparecchio alla base di appoggio. •Protezione: IP55 •Classe di isolamento: Cl.I