Startseite

VIMAR SPA - VIWV72107 COPERCHIO IP55 PER V70007 - V72107

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV72107 COPERCHIO IP55 PER V70007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Bauschutzdeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 154 mm

  • Länge - 179 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8007352590342

Artikelnummer

VIWV72107

Herstellernummer

V72107

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Form:

rechteckig

Ausführung:

Bauschutzdeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

154 mm

Länge:

179 mm

Breite:

312 mm

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

287 mm

Tiefe:

4.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Coperchio IP55 per scatola V70007, bianco