VIMAR SPA - VIWV72106 COPERCHIO IP55 PER V70006 - V72106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Länge - 179 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 154 mm
Breite - 220 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite - 195 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352590335
Artikelnummer
VIWV72106
Herstellernummer
V72106
Hersteller
VIW
Durchmesser:
0 mm
Länge:
179 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
154 mm
Breite:
220 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
195 mm
Tiefe:
4.5 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein


