Startseite

VIMAR SPA - VIWV71328 COPERCHIO ANTIMALTA PER SCATOLE INC. 8M - V71328

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Bauschutzdeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 130 mm

  • Länge - 130 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352425606

Artikelnummer

VIWV71328

Herstellernummer

V71328

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Form:

rechteckig

Ausführung:

Bauschutzdeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

130 mm

Länge:

130 mm

Breite:

124.5 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

124 mm

Tiefe:

6.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

sonstige

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Coperchio antimalta protettivo per scatole V71318 e V71718, giallo