VIMAR SPA - VIWV70307 COPERCHIO ALTA RESISTENZA PER V70207 - V70307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Länge - 284 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 248 mm
Breite - 284 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite - 248 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352312425
Artikelnummer
VIWV70307
Herstellernummer
V70307
Hersteller
VIW
Durchmesser:
0 mm
Länge:
284 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
248 mm
Breite:
284 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
248 mm
Tiefe:
5.3 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
Blinddeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein



