Startseite

VIMAR SPA - VIWV70108 COPERCHIO ALTA RESISTENZA PER V70008 - V70108

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV70108 COPERCHIO ALTA RESISTENZA PER V70008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Länge - 179 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 154 mm

  • Breite - 416 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 391 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352082168

Artikelnummer

VIWV70108

Herstellernummer

V70108

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Länge:

179 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

154 mm

Breite:

416 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

391 mm

Tiefe:

5.3 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Ausführung:

Blinddeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Coperchio per scatola V70008