Startseite

VIMAR SPA - VIWV70105 COPERCHIO ALTA RESISTENZA PER V70005 - V70105

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV70105 COPERCHIO ALTA RESISTENZA PER V70005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Länge - 153 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 128 mm

  • Breite - 179 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 154 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352082137

Artikelnummer

VIWV70105

Herstellernummer

V70105

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Länge:

153 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

128 mm

Breite:

179 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

154 mm

Tiefe:

5.3 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Ausführung:

Blinddeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Coperchio per scatola V70005