Startseite

VIMAR SPA - VIWV70104 COPERCHIO ALTA RESISTENZA PER V70004 - V70104

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV70104 COPERCHIO ALTA RESISTENZA PER V70004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Länge - 118 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 92 mm

  • Breite - 179 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 154 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352082120

Artikelnummer

VIWV70104

Herstellernummer

V70104

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Länge:

118 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

92 mm

Breite:

179 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

154 mm

Tiefe:

5.3 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Ausführung:

Blinddeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Coperchio per scatola V70004