Startseite

VIMAR SPA - VIWV70102 COPERCHIO ALTA RESISTENZA PER V70002/3 - V70102

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV70102 COPERCHIO ALTA RESISTENZA PER V70002/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Länge - 118 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 92 mm

  • Breite - 412 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 116 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352082113

Artikelnummer

VIWV70102

Herstellernummer

V70102

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Länge:

118 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

92 mm

Breite:

412 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

116 mm

Tiefe:

5.3 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Ausführung:

Blinddeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Coperchio per scatola V70002 e V70003