VIMAR SPA - VIWV70101 COPERCHIO ALTA RESISTENZA PER V70001 - V70101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Länge - 118 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 92 mm
Breite - 118 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352082106
Artikelnummer
VIWV70101
Herstellernummer
V70101
Hersteller
VIW
Durchmesser:
0 mm
Länge:
118 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
92 mm
Breite:
118 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
92 mm
Tiefe:
5.3 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
Blinddeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein


