VIMAR SPA - VIWV53172 CENTRALINO ESTETICO INCASSO 72M FUME - V53172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 72
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
61 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352510203
Artikelnummer
VIWV53172
Herstellernummer
V53172
Hersteller
VIW
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
72
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
455 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
745 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
116.2 mm
Mit Schloss:
ja
Einbautiefe:
75.5 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Druckknopf
Innentiefe:
115.2 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
0
EMV-Ausführung:
nein


