Startseite

VIMAR SPA - VIWV53124 CENTRALINO ESTETICO INCASSO 24M FUME - V53124

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352510142

Artikelnummer

VIWV53124

Herstellernummer

V53124

Hersteller

VIW

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

345 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

445 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

108 mm

Mit Schloss:

ja

Einbautiefe:

75.5 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Druckknopf

Innentiefe:

107 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

0

EMV-Ausführung:

nein

Centralino estetico da incasso IP40, 24 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé