Startseite

VIMAR SPA - VIWV53112 CENTRALINO ESTETICO INCASSO 12M FUME - V53112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352510128

Artikelnummer

VIWV53112

Herstellernummer

V53112

Hersteller

VIW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

344.9 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

259.9 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

108.2 mm

Mit Schloss:

ja

Einbautiefe:

75.7 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Druckknopf

Innentiefe:

107.2 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

0

EMV-Ausführung:

nein

Centralino estetico da incasso IP40, 12 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé