VIMAR SPA - VIWV53108.B CENTRALINO ESTETICO INCASSO 8M BIANCO - V53108.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352510111
Artikelnummer
VIWV53108.B
Herstellernummer
V53108.B
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Art der Schließung:
Druckknopf
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
75.7 mm
Innentiefe:
104.5 mm
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
weiß
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
259.9 mm
Breite:
256.9 mm
Tiefe:
105.5 mm


