VIMAR SPA - VIWV51008 CENTRALINO PARETE 8M IP55 +PT GRIGIO - V51008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352078932
Artikelnummer
VIWV51008
Herstellernummer
V51008
Hersteller
VIW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
215 mm
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
175 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
112 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
111 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
0
EMV-Ausführung:
nein


