Startseite

VIMAR SPA - VIWV50412 CENTRALINO PARETE 12M IP40 +PT GRIGIO - V50412

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352152618

Artikelnummer

VIWV50412

Herstellernummer

V50412

Hersteller

VIW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

160 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

185 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

95 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

0 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

94 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

0

EMV-Ausführung:

nein

Centralino da parete IP40, con portello trasparente a cerniera verticale, 12 (12+1) moduli, prefratture sulle pareti superiore ed inferiore, grigio RAL 7035. Predisposto per portamorsettiera V51861