Startseite

VIMAR SPA - VIWV50324 CENTRALINO PARETE 24M IP40 S/PT GRIGIO - V50324

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352152533

Artikelnummer

VIWV50324

Herstellernummer

V50324

Hersteller

VIW

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

256 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

326 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

ohne

Tiefe:

101 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

0 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

99 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

0

EMV-Ausführung:

nein

Centralino da parete IP40, senza portello, 24 moduli, pareti liscie, grigio RAL 7035. Predisposto per portamorsettiera V51862