Startseite

VIMAR SPA - VIWV50008 CALOTTA PARETE 8M IP40 GRIGIO - V50008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352078758

Artikelnummer

VIWV50008

Herstellernummer

V50008

Hersteller

VIW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

198 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

200 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

ohne

Tiefe:

74 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

0 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

73 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

0

EMV-Ausführung:

nein

Calotta da parete senza portello, 8 moduli (4+4), grigio RAL 7035