VIMAR SPA - VIWR20547 TRE PULSANTI BASCULANTI +ATT. TAPPARELLE - R20547

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen - 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 300
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352617865
Artikelnummer
VIWR20547
Herstellernummer
R20547
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen:
3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
300
Polzahl:
1
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
8 A
Mit Beleuchtung:
ja
Rückmeldekontakt:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
67.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
46.9 mm