Startseite

VIMAR SPA - VIWR19547 TRE PULSANTI BASCULANTI +ATT. TAPPARELLE - R19547

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR19547 TRE PULSANTI BASCULANTI +ATT. TAPPARELLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Betätigungswippen - 3

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 300

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352617735

Artikelnummer

VIWR19547

Herstellernummer

R19547

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Betätigungswippen:

3

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

300

Polzahl:

1

Nennspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

8 A

Mit Beleuchtung:

ja

Rückmeldekontakt:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

67.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

46.9 mm

Ricambio apparecchio di comando a tre pulsanti basculanti ed attuatore per 1 tapparella con uscita a relè per motore cosφ 0,6 3,5 A 120-230 V~, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli