Startseite

VIMAR SPA - VIWR19545 Tre pulsanti semplici + relè

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR19545 Tre pulsanti semplici + relè

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352617674

Artikelnummer

VIWR19545

Herstellernummer

R19545

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

3

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

300

Nennspannung:

230 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

8 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Gerätetiefe:

46.9 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

67.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Ricambio apparecchio di comando a tre pulsanti semplici ed attuatore con uscita a relè in scambio 8 A 120-230 V~, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli