VIMAR SPA - VIWR16965.B Due pulsanti semplici + relè bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - sonstige 
- Bedienungsart - Druckknopf 
- Mit Beleuchtung - ja 
- Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme 
- Anzahl der Betätigungswippen - 2 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
8007352617094
Artikelnummer
VIWR16965.B
Herstellernummer
R16965.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
200
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
8 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Gerätetiefe:
44.8 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
49.8 mm
Gerätehöhe:
50.1 mm