Startseite

VIMAR SPA - VIWK40517.M KIT VIDEO M/BIF. TAB 7S UP WI-FI +13F2.1 - K40517.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWK40517.M KIT VIDEO M/BIF. TAB 7S UP WI-FI +13F2.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352673205

Artikelnummer

VIWK40517.M

Herstellernummer

K40517.M

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

ja

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

100 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

ja

Mit Memory-Funktion:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

177.8 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

70 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kit videocitofonico mono/bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono TAB 7S UP 2F+ Wi-Fi 40517 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, 1 targa serie 1300 da parete o incasso 13K1 completa di 1 tasto R131 aggiuntivo, 1 unità elettronica audio/video a colori 13F2.1, 1 alimentatore 40110

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie