VIMAR SPA - VIWESM2 ATTUATORE ACTO 600D SCORREV. 24V 600KG - ESM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Automatischer Zulauf - nein
Mit Handsender - nein
Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg
Teilöffnung - nein
Versorgungsspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8013406228024
Artikelnummer
VIWESM2
Herstellernummer
ESM2
Hersteller
VIW
Automatischer Zulauf:
nein
Mit Handsender:
nein
Max. Tür-/Torgewicht:
600 kg
Teilöffnung:
nein
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Funkempfänger:
ja
Softlauf:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Motorsteuerung:
ja


