Startseite

VIMAR SPA - VIWEK02 KIT ACTO 600D SCORREVOLI 24V 600KG - EK02

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWEK02 KIT ACTO 600D SCORREVOLI 24V 600KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Handsender - ja

  • Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg

  • Mit Schlüsseltaster - ja

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Funkempfänger - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406227874

Artikelnummer

VIWEK02

Herstellernummer

EK02

Hersteller

VIW

Mit Handsender:

ja

Max. Tür-/Torgewicht:

600 kg

Mit Schlüsseltaster:

ja

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Funkempfänger:

ja

Frequenz des Funkempfängers:

433 MHz

Mit Motorsteuerung:

ja

Kit ACTO 600D per cancelli scorrevoli fino a 600 kg. Contiene: 1 ESM2 attuatore ACTO 600D elettromeccanico irreversibile 24 V, 1 ELA5 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata, 1 ETRN2 radiocomando a 2 canali rolling code 433 MHz, 1 EFA1 coppia di fotocellule orientabili 180°, 1 EDS1 selettore a chiave da parete in alluminio, 1 ZX20 cartello segnaletico, 1 ZX16 piastra di fissaggio