VIMAR SPA - VIWEBM1 ATTUATORE KLYS9CD MASTER BASCUL. 24V 9M2 - EBM1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Max. Tür-/Torbreite - 2960 mm
Max. Tür-/Torgewicht - 9.5 kg
Bewegungshub Standard - 830 mm
Bewegungshub verlängerbar auf - 1950 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406228215
Artikelnummer
VIWEBM1
Herstellernummer
EBM1
Hersteller
VIW
Nennspannung:
24 V
Max. Tür-/Torbreite:
2960 mm
Max. Tür-/Torgewicht:
9.5 kg
Bewegungshub Standard:
830 mm
Bewegungshub verlängerbar auf:
1950 mm
Anzahl der Sicherheitseingänge:
8
Frequenz des Funkempfängers:
433.92 MHz
Mit Laufschiene:
ja
Mit Innentaster:
ja
Softlauf:
ja
Zyklenzähler:
ja
Torzustandsanzeige:
ja
Definierte Fahrtrichtungsansteuerung:
ja
Geeignet für Sammelgaragen:
ja
Mit Handsender:
ja
Mit Beleuchtung:
ja